絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
電源(V)
- 20(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 55
- 39(2)
- 39.5(1)
- 42(1)
- 46(1)
- 47(2)
- 54(1)
- 57(3)
- 59(1)
- 65(1)
- 66(5)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 41(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4200(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
ブランド
- TOOLS LIFE(1)
TOOLS LIFE
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

丸ノコ
TOOLS LIFE¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷コードレスで、どこでも使える!。【可調整の切削角度と深度】:電動マルノコの強みはなんと深さ調整定規により、カットする深さを選択できます。角度によって切削深さが異なります。 最大切削深さは、90°で55mm、45°で41mmです。平行定規を装備することで、木材をより正確に切断することができ、DIY初心者に扱いやすい仕様となっています。【軽量&疲れにくい滑り止めハンドル】:握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたゴムグリップ採用しています。長時間保持しても痛くないため、快適にご使用いただけます。 ラバーのソフトハンドルは、滑り防止加工で使いやすくDIYが楽しめます。 取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。【光で一工夫!カット作業のしやすさ】:カット作業ラインを把握しながら作業が可能なので、確認しながら作業できます。 高性能モーターで、回転数4200min-1で板材~木切断まで可能。 直径165/内径20mmのチップソーに対応しています。【切り込み調整変更カンタン&快適】:平行定規を取り付けることで丸鋸の直線切断をより効率的にすることができます。 平行ガイドには目盛りがついていて、必要な幅の長直板を正確に切断するのに役立ちます。用途木材の切断に。付属品4000mAh リチウムバッテリー × 1個・六角レンチ× 1 個・平行定規× 1 個・充電器× 1個・手袋× 1組刃数55全長(mm)305質量(kg)2.35内径(Φmm)20定格電圧(V)D.C. 20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)55ブレード径(Φmm)165