絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 38(1)
- 42(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 59
- 39(2)
- 39.5(1)
- 42(1)
- 46(1)
- 47(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 57(3)
- 65(1)
- 66(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
ブランド
- TRITON(1)
TRITON
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

プランジトラックソー
TRITON¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48