絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(2)
  • 147(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 30
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 37(3)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 46(4)
電源(V)
  • 100(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 46(1)
  • 47(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(1)
  • 5000(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
500~600未満・1000~1100未満
穴径(Φmm)
  • 20(3)
20
電流(A)
  • 5.7(1)
  • 10.5(2)
5.7・10.5
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(2)
2・5
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(2)
147(1)
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
    用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
  • 電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ

    電子内装丸ノコ AW470ED

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    ●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切りタイプ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
  • 電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ

    電子内装丸ノコ AW470EDM

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    ●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電子丸ノコ