絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 66(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 46(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200
- 3700(1)
- 4000(3)
- 4100(4)
- 4200(1)
- 5000(2)
- 5500(2)
- 7000(3)
- 8700(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
電流(A)
- 12(1)
12
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

165mm 深切り電子丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20