絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 45(1)
  • 46(3)
電源(V)
  • 100(4)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 65(1)
  • 66(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4100
  • 200(1)
  • 3700(1)
  • 4000(3)
  • 4200(1)
  • 5000(2)
  • 5500(2)
  • 7000(3)
  • 8700(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(2)
1000~1100未満・1100~1200未満
穴径(Φmm)
  • 20(4)
20
電流(A)
  • 12(4)
12
コード長さ(m)
  • 5(4)
5
仕様・用途
  • ライト付き(2)
ライト付き
ブランド
  • マキタ(4)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(4)
  • 165ミリ電子マルノコ マキタ

    165ミリ電子マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 165mm電子造作用精密マルノコ マキタ

    165mm電子造作用精密マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
  • 165mm電子マルノコ マキタ

    165mm電子マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 165ミリ電子造作用精密マルノコ マキタ

    165ミリ電子造作用精密マルノコ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)54.5

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電子丸ノコ