絞り込み
外径(Φmm)
  • 216(1)
  • 255(1)
  • 260(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 91(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
穴径(Φmm)
  • 25
  • 15.9(1)
  • 20(15)
  • 25.4(7)
  • 32(1)
電流(A)
  • 12(1)
  • 15(1)
12・15
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2.5・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 63(1)
63
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 4600(1)
4500・4600
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
216(1)
255(1)
260(1)
  • マルノコ盤 マキタ

    マルノコ盤

    マキタ(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
    切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
    切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)ノコ刃外径(Φmm)216ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ