絞り込み
外径(Φmm)
- 190(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
電流(A)
- 8.3
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 11(6)
- 11.6(1)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(4)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
5000
ブランド
- trad(1)
trad
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)

卓上丸鋸
trad¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45