絞り込み
外径(Φmm)
- 190(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 25
- 19(1)
- 23(1)
- 35(1)
- 63(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
4500
ブランド
- パオック(1)
パオック
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)

卓上丸ノコ
パオック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20