絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
電流(A)
- 11(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4200
- 52(1)
- 3200(2)
- 3500(1)
- 3700(3)
- 3750(2)
- 4000(4)
- 4500(5)
- 4600(1)
- 4700(1)
- 4900(1)
- 5000(5)
- 5300(1)
- 5500(1)
- 5800(1)
- 6000(4)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4200電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5