絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(27)
  • audio-technica(100)
  • DESCO(300)
  • ENGINEER(エンジニア)(80)
  • goot(太洋電機産業)(388)
  • HAKKO(白光)(1,170)
  • RS PRO(217)
  • SCS(87)
  • SMC(394)
  • SURE(石崎電機製作所)(60)
  • TRUSCO(56)
  • アキレス(64)
  • アズワン(78)
  • エスコ(319)
  • カスガ(KASUGA)(59)
  • コガネイ(75)
  • サンハヤト(68)
  • ベッセル(88)
  • ホーザン(307)
  • メトカル(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(968)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
5,459件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(89件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(30mL)
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • 導電性マット モノタロウ

    導電性マット

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
    用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2色モスグリーン比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80販売区分業務用
  • 巻きハンダ モノタロウ

    巻きハンダ

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    作業性がよく、発煙も少ない。
    用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%販売区分業務用
  • はんだ吸取線 モノタロウ

    はんだ吸取線

    モノタロウ(309件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
    用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5販売区分業務用
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • はんだこて RED HAKKO(白光)

    はんだこて RED

    HAKKO(白光)(86件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
    用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ツールクリップ モノタロウ

    ツールクリップ

    モノタロウ(186件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
    用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125販売区分業務用
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • ハンダ吸取線 ホーザン

    ハンダ吸取線

    ホーザン(22件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト

    ハヤコートMARK2スプレータイプ

    サンハヤト(28件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(222g)
    当日出荷
    臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
    用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
    用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ジャンボハリケーン

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](30件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
  • ガスボンベ 中島銅工

    ガスボンベ

    中島銅工(55件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本(265mL)ほか
    当日出荷
    コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
    主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
  • エルピーキューレイ サンハヤト

    エルピーキューレイ

    サンハヤト(20件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(480mL)
    当日出荷
    電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
    用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
  • ロングショットブロアー2 エツミ

    ロングショットブロアー2

    エツミ(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
    材質シリコン寸法(mm)Φ52×142質量(g)50
  • 接点復活剤 サンハヤト

    接点復活剤

    サンハヤト(34件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(15mL)
    当日出荷
    化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • 帯電防止用リストストラップ モノタロウ

    帯電防止用リストストラップ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    基板を静電気から守る。
    質量(g)30バンド幅(mm)20コードありアース線の長さ(m)(実用)約1.5電流制限抵抗値1MΩ(±5%)バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)販売区分業務用
  • 帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)

    帯電防止剤(樹脂プレート用)

    SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(1L)
    当日出荷
    塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
    材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(33件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305全長(mm)210質量(g)65電源(V)AC100消費電力(W)90/15最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)

    電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き

    BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    欠品中
    はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
    用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
  • 交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    交換用クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    適合599B
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウ

    こて先クリーナー交換ブラシ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途こて先クリーナー交換用ブラシです。材質(クリーナー)真鍮質量(g)約30販売区分業務用
  • フラックスクリーナー サンハヤト

    フラックスクリーナー

    サンハヤト(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ケミカルペースト HAKKO(白光)

    ケミカルペースト

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
    用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • ニューリレークリーナー サンハヤト

    ニューリレークリーナー

    サンハヤト(41件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(200mL)
    当日出荷
    リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級Ⅱアズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ

    静電気除去シート 多言語表記タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1枚ほか
    当日出荷
    金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
    用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付販売区分業務用
  • こて台 モノタロウ

    こて台

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20販売区分業務用
  • 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア(9件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    当日出荷
    無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
  • クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    適合633-02/635/FH100質量(g)3
  • マルチクランプ goot(太洋電機産業)

    マルチクランプ

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
    用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策特集
おすすめ人気ランキング
はんだ関連・静電気対策用品