試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
アルコール(22)
カリウム(31)
カルシウム(13)
ナトリウム(46)
ヒドロキシ酸(14)
リン酸(16)
塩素(23)
酢酸(19)
(20)
その他(46)
種類をもっと見る
名称L-アスコルビン酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H8O6 濃度(%)≧99.6 化学組成C6H8O6 アズワン品番2-3647-10 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量176.13 CAS登録番号50-81-7 別称ビタミンC
1本(500g)
4,398 税込4,838
当日出荷

規格食品添加物 FD 等級食品添加物 FD 化学式C6H8O6 名称L-アスコルビン酸 濃度(%)≧99.0(乾燥後) 化学組成C6H8O6 アズワン品番3-4763-01 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量176.12 CAS登録番号50-81-7 別称ビタミンC
1本(500g)
4,498 税込4,858
10日以内出荷