試薬 :「アガロース」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。
保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)