試薬 :「アラビアゴム」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
セルロース(1)
ナトリウム(1)
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷