試薬 :「エチルエーテル」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
アルコール(1)
エタノール(1)
エーテル(1)
酢酸(1)
名称Petroleum ether 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)留分(30-70℃) : 90 vol 比重d≒0.64 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0065-75 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.79 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Methyl acetate 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3COOCH3 濃度(%)≧98.0 比重d≒0.92 化学組成CH3COOCH3 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0065-34 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (視神経)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (視神経) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量74.08 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号79-20-9
1本(500mL)
1,298 税込1,428
欠品中