試薬 :「カフェイン」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ナトリウム(1)
安息香酸(1)
芳香族カルボン酸(1)
等級EP 化学式C6H5COONa 名称安息香酸ナトリウム 濃度(%)≧99 化学組成C6H5COONa アズワン品番89-0066-44 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量144.11 CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

名称m-ニトロ安息香酸 等級EP 化学式NO2C6H4COOH 濃度(%)≧98.5 化学組成NO2C6H4COOH アズワン品番89-0065-62 危険物の類別非危険物 特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量167.12 CAS登録番号121-92-6
1本(500g)
5,998 税込6,598
3日以内出荷