試薬 :「ジクロロエタン」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ピロリドン(1)
名称N-Methyl-2-pyrrolidone 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3NC4H6O 濃度(%)≧99 比重d≒1.03 化学組成CH3NC4H6O 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-46 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性皮膚刺激、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、肝臓、肺、骨髄) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量99.13 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号872-50-4 別称NMP
1本(500mL)
2,998 税込3,298
10日以内出荷