試薬 :「ニトライト」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
ブチルアルコール(1)
ペンチルアルコール(1)
名称3-Methyl-1-butanol (iso-Amyl Alcohol) 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式(CH3)2CHCH2CH2OH 比重d≒0.81 化学組成(CH3)2CHCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 平均分子量88.15 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号123-51-3 別称イソアミルアルコール
1本(500mL)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称1-ブタノール 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3(CH2)2CH2OH 濃度(%)≧99 化学組成CH3(CH2)2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-14 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、聴覚器) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量74.12 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号71-36-3 別称n-ブチルアルコール
1本(500mL)
1,298 税込1,428
欠品中