試薬 :「パラジウム」の検索結果
試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
商品豆知識
「種類」から絞り込む
パラジウム(2)
名称パラジウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格原子吸光分析用 AR
等級原子吸光分析用 AR
化学式PdCl2 in 1mol/L HCl
濃度(%)(塩化パラジウム(Ⅱ))0.17、(塩化水素)3.6
化学組成PdCl2 in 1mol/L HCl
労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2
アズワン品番89-0067-53
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
名称パラジウム標準液 100ppm 原子吸光分析用
規格原子吸光分析用 AR
等級原子吸光分析用 AR
化学式PdCl2 in 0.1mol/L HCl
化学組成PdCl2 in 0.1mol/L HCl
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0067-91
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
¥9,498
税込¥10,448
22日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。