試薬 :「ブルーイング」の検索結果
試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
関連キーワード
商品豆知識
「種類」から絞り込む
塩化水素
塩化鉄(1)
鉄(3)
名称Iron(II) chloride, tetrahydrate
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl2 4H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成FeCl2 4H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-90
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量198.81
CAS登録番号13478-10-9
分子式FeCl2・4H2O
別称塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称Iron(III) chloride, hexahydrate
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3 6H2O
濃度(%)≧97
化学組成FeCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-91
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量270.29
CAS登録番号10025-77-1
分子式FeCl3・6H2O
別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。