試薬 :「炭酸マグネシウム」の検索結果
試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
商品豆知識
「種類」から絞り込む
マグネシウム(1)
名称塩基性炭酸マグネシウム(軽質)
等級EP
化学式approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O
濃度(%)40.0-45.0 (MgOとして)
化学組成approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O
アズワン品番89-0065-17
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量485.65
CAS登録番号39409-82-0
1本(500g)
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。