試薬 :「硝酸」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
危険物の類別非危険物
1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称ビスマス標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Bi in 1mol/L-HNO3 濃度(%)(硝酸ビスマス)0.19、(硝酸)6.3 化学組成Bi in 1mol/L-HNO3 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)
1本(100mL)ほか
3,988 税込4,387
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称カドミウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Cd in 1mol/L-HNO3 濃度(%)(硝酸カドミウム)0.2、(硝酸)6.3 化学組成Cd in 1mol/L-HNO3 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-55 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、発がんのおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法特定第1種
1本(100mL)
9,998 税込10,998
15日以内出荷

名称イットリウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Y(NO3)3 in 1mol/L-HNO3 濃度(%)(硝酸イットリウム)0.3、(硝酸)6.3 化学組成Y(NO3)3 in 1mol/L-HNO3 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)
1本(100mL)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称アルミニウム標準液 1000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Al(NO3)3 in 1mol/L-HNO3 濃度(%)(硝酸アルミニウム)0.76、(硝酸)6.05 化学組成Al(NO3)3 in 1mol/L-HNO3 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称鉛標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Pb(NO3)2 in 1mol/L HNO3 濃度(%)(硝酸鉛(Ⅱ))0.16、(硝酸)6.3 化学組成Pb(NO3)2 in 1mol/L HNO3 労働安全衛生法の表示労鉛、労特-3、57、57-2 アズワン品番89-0067-63 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種特定第1
1本(100mL)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

名称セリウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Ce(NH4)2(NO3)6 in 1mol/L-HNO3 濃度(%)(硝酸二アンモニウムセリウム(Ⅳ))0.39、(硝酸)6.1 化学組成Ce(NH4)2(NO3)6 in 1mol/L-HNO3 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-57 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
4,998 税込5,498
15日以内出荷

おすすめ人気ランキング