試薬 :「硫酸マグネシウム」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

SIBATA(柴田科学)BOD希釈水調整試液
BOD測定法における希釈法は、日本や米国をはじめとして各国で標準試験法とされています。 こちらは合成希釈水用の原液各500mLのセットです。
名称BOD希釈水調整試液 構成りん酸緩衝液、硫酸マグネシウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化鉄溶液 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷