試薬 :「硫酸」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
アルコール(1)
アルミニウム(1)
カリウム(1)
カルシウム(1)
グリセリン(1)
シアン(1)
チタン
マグネシウム(1)
リン酸(1)
硫酸(1)
種類をもっと見る
名称チタン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4 濃度(%)(硫酸チタン(Ⅳ))0.48、(硫酸)1.4 化学組成Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-73 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
9,998 税込10,998
15日以内出荷