絞り込み
ボタン数
  • 1点(3)
  • 2点(13)
  • 3点(4)
  • 4点(1)
  • 6点(1)
  • 8点(2)
定格電圧(V)
  • 220(1)
  • AC110(3)
  • AC220(14)
  • AC440(6)
  • DC24(4)
  • DC250(1)
  • DC600(1)
種類
  • その他(5)
  • 埋込形(1)
  • 過負荷保護付き(5)
  • 防水型(2)
  • 防雨型(4)
  • 露出形(7)
極数
  • 3(6)
定格容量(kW)
  • 1(5)
  • 1.25(1)
接点構成
  • 1a(4)
  • 1a1b(2)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(1)
  • 2a(1)
  • 2a2b(1)
  • 3a(1)
  • 3a1b(1)
1a・1a1b・1a1b1c・1b・2a・2a2b・3a・3a1b
定格使用電流(A)
  • 5
  • 0.005(1)
  • 0.9(5)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 1.8(6)
  • 2(7)
  • 2.8(6)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.2(6)
  • 7(2)
  • 7.3(6)
  • 10(8)
  • 15(19)
  • 16(6)
  • 16.8(1)
  • 20(9)
  • 30(10)
  • -(1)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(9)
  • 大日製作所(6)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
パトライト(PATLITE)・大日製作所・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
    種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
  • COB80シリーズ用 スイッチユニット パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 スイッチユニット

    パトライト(PATLITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類関連商品
  • 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
  • 動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(6件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル 5Y7/1準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約10G)質量(g)455
  • 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所

    動力用押釦開閉器 過負荷保護付

    大日製作所(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
    ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
  • 動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き

    大日製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付き/防水型ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9仕様防水マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)435
  • DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 大日製作所

    DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付

    大日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。 本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。 トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途電動機の始動停止の手動制御用。種類露出形/防水形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)仕様モータの過負荷保護質量(g)610保護等級IP65適合電動機(kW)3.7
  • DXNL33 大日製作所

    DXNL33

    大日製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
  • ホイスト用押ボタン開閉器 パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器

    パトライト(PATLITE)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    3日以内出荷
    形状防雨型保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作用押ボタン開閉器 パトライト(PATLITE)

    操作用押ボタン開閉器

    パトライト(PATLITE)
    899税込989
    1個(1個)
    3日以内出荷
    定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ペンダントスイッチ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個(1個)
    3日以内出荷
    種別ペンダント形(3点式 マグネット付)形状防雨型タイプペンダント型種類電動機間接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形接点1a×2接点構成1a×2保護等級IP65定格通電電流(A)5ボタン文字上/下ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)DC24、AC220
押釦開閉器