絞り込み
定格電圧(V)
- 220(2)
- 250(5)
- -(1)
- AC220/440(1)
- AC200/220(4)
- AC400/440(4)
- AC24~600(2)
- AC100(2)
- AC110(5)
- AC200(5)
- AC220(35)
- AC250(2)
- AC400(3)
- AC440(17)
- AC500(2)
- DC24(4)
- DC250(1)
- DC600(1)
定格使用電流(A)
0.005・0.9・1・1.5・1.8・2・2.8・3・4・4.2・5・7・7.3・10・11.1・15・16・20・30・-・定格使用電流(A)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・マルヤス電業・Festo・パトライト(PATLITE)・NORGREN・大日製作所・Panasonic(パナソニック)・シュナイダーエレクトリック・エスコ・北陽電機・CKD・富士電機

プラグコネクタ NEBUシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、8 ピン M12 アングル取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 292 g仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3577アズワン品番65-8027-80
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥9,500税込¥10,4501個翌日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
XACA06
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷保護構造IP65ボタン数6緊急停止ボタン無規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.665色Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure種類ペンダント型使用温度範囲(℃)-25~70シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
XACA04
シュナイダーエレクトリック¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷保護構造IP65ボタン数4緊急停止ボタン無規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.54色Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個欠品中種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)
大日製作所¥9,198税込¥10,1181個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面 ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)20種類埋込形、表示灯付、防滴形極数3構造埋込形定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動
産業用無線リモコン装置
北陽電機¥40,980~税込¥45,078~1個8日以内出荷光リモコンのような指向性が無く、送信器の向きや場所を気にせず遠隔からコントロールが可能です。電波式のため、外乱光による影響も心配無用です。1台の送信器で多数の受信器と通信可能、IDナンバーの設定により最大99台の受信器と通信可能です。見やすい送信器表示、通常使用する送信画面の構成を見やすくしました。液晶表示ディスプレイで、IDの設定・確認が簡単に行えます。混信対策も万全、周波数チャンネルが切替え可能なので、混信対策が行えます。小型・軽量のポケットサイズ、送信機110g、受信器180gの小型サイズです。容易なリモコン、ENTERキーの長押しで簡単にキーロックができます。オートパワーOFF機能で電源切忘れを防止します。
アンプ内蔵形光電センサ PEXシリーズ
北陽電機¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷BGS機能搭載で壁とワークの距離が離れていなくても安定検出が可能な測距反射型と透過率90%までなら検出可能な透明体検出形をラインナップ。測距反射形も距離に応じて2種類のラインアップ。測距反射形はBGS機能を搭載しています。500μsの応答速度、IP67の保護構造。安心して使用できる安定表示灯付。
アンプ内蔵形光電センサ PEX eco PEXシリーズ
北陽電機¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷従来品と比較し、透過形で約45%も消費電流を低減、従来品と比較し、2倍の検出距離を実現、表示灯は一層見やすく、内部反射構造のカバーを採用しています。IP67の保護構造仕様●透過型●電源電圧:DC12~24V(最大動作範囲DC10~30V、リップル10%含む)●消費電流●▼透過型:投光器 8mA以下、受光器 11mA以下●回帰反射型:13mA以下●拡散反射形:15mA以下●光源:赤色LED●検出距離:透過形 20m●回帰反射形:4m●拡散反射形:80cm●検出物体:透過形 Φ12mm以上の不透明体●回帰反射形:Φ50mm以上の不透明体●拡散反射形:不透明体アズワン品番68-1781-36
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFXシリーズ
北陽電機¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷から83日以内出荷薄型設計、暑さ僅か3.5mmの薄型設計。取り付けスペースがほとんど無い場所にも設置可能です。背面からも見やすい表示灯、センサ背面からでも視認性抜群の安定表示灯(緑色LED)と出力表示(橙LED)を装備。光軸調整の際、背面からでも表示灯が確認できます。高速応答0.5ms、IP67の保護構造
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX2シリーズ
北陽電機¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷厚さわずか5mmの薄型設計、省スペースで取付易さを追及しました。透過形で0.25msの高速応答設計、耐環境性に優れたIP67の保護構造仕様●限定反射型●NPN出力●ライトON動作●検出距離:2~15mmアズワン品番68-1781-14
Φ30大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PDGEシリーズ
マルヤス電業¥1,598~税込¥1,758~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A30FADEシリーズ
マルヤス電業¥1,898~税込¥2,088~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 白 LED HC形 A30FAMSシリーズ
マルヤス電業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング LED HC形 A30FTDEシリーズ
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A25FADEシリーズ
マルヤス電業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 LED A25FAMEシリーズ
マルヤス電業¥2,798~税込¥3,078~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22抵抗器付平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a 緑 LED HC形 A22FODEシリーズ
マルヤス電業¥2,798税込¥3,0781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PDGHシリーズ
マルヤス電業¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A22FOAEシリーズ
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22FOAシリーズ
マルヤス電業¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング A22FAHシリーズ
マルヤス電業¥2,498~税込¥2,748~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A22FADEシリーズ
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング HC形 A22FAMシリーズ
マルヤス電業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 赤 A22PCMEシリーズ
マルヤス電業¥869~税込¥956~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22トランス付平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A22FOTEシリーズ
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個13日以内出荷から15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2b A30PFEシリーズ
マルヤス電業¥999~税込¥1,099~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b A30PFE22シリーズ
マルヤス電業¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a A30PFEシリーズ
マルヤス電業¥999~税込¥1,099~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。