絞り込み
電圧(V)
- 12(8)
色
ブラック(4)
ブランド
- DENALI
- TAKEGAWA(武川)(123)
- KIJIMA(キジマ)(34)
- プロテック(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- M&H(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- DELTA(デルタ)(3)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- SIRIUS(2)
- KITACO(1)
- 竹村商会(1)
特価
「タイプ」から絞り込む

D2 LED Light Pod
DENALI¥35,980税込¥39,5781個62日以内出荷D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。仕様(パワードロー)0.75Aセット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー色ブラック入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10防水性IP-68ビーム距離(m)128.93(423フィート)
D2 Lighting Kit
DENALI¥71,980税込¥79,1781個62日以内出荷1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1x)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)128.93(423フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
DM Micro LED Light Pod
DENALI¥36,980税込¥40,6781個62日以内出荷DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75
ドライビング ライティングキッド
DENALI¥109,800税込¥120,7801個62日以内出荷D2ドライビングライトポッド x2。標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス。50-60mm フォーククランプライトマウントセット内容D2ライトポッド ×2、標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス、50-60mm フォーククランプライトマウント適合車種DUCATI Scrambler (All Models)
DM Lighting Kit
DENALI¥73,980税込¥81,3781個62日以内出荷DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75
S4 2.0 LED Light Pod
DENALI¥109,800税込¥120,7801個62日以内出荷DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。セット内容with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)
S4 LED Light Pod
DENALI¥53,980税込¥59,3781個62日以内出荷DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。セット内容SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)
D4 Auxiliary Lighting Kit
DENALI¥119,800税込¥131,7801個62日以内出荷4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。セット内容Flood & Spot Hybrid LED質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
D4 LED Light Pod
DENALI¥58,980税込¥64,8781個62日以内出荷4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。セット内容Single Pod質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)