ブレーキ関連とは、ディスクブレーキキャリパーの着脱に使用する工具や、キャリパーにピストンを取り付けるときに使用する工具や部品のことです。ディスクブレーキのブレーキパッドをブレーキローターに押し付けるための部品がブレーキキャリパー。摩擦によって速度を軽減するので、摩擦熱に強く、放熱効果が高い鋳鉄製や、アルミ合金製のものがあります。ブレーキキャリパー内部に内蔵されているブレーキピストンを取り外すのに使うのがキャリパーピストンツール。メンテナンスの際、正常に取り付けるために複数あるピストンを均等に押すための工具がキャリパーセパレータです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 モノタロウ

    エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
    用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30販売区分業務用
  • エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    エア抜きポンプ (チューブ 1m付)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](64件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
    使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
  • キャリパーピストンツール モノタロウ

    キャリパーピストンツール

    モノタロウ(239件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
    全長(mm)220適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37販売区分業務用
  • 簡単ブレーキエア抜きツール プロト

    簡単ブレーキエア抜きツール

    プロト(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
    用途ディスクブレーキ車レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
  • キャリパーピストンツール ロック機能付き モノタロウ

    キャリパーピストンツール ロック機能付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。
    材質炭素鋼全長(mm)240質量(g)270適合内径(Φmm)18~33(ピストン)販売区分業務用
  • エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    エア抜きポンプ (チューブ付)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
    付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7チューブ長さ(mm)150
  • キャリパーピストン脱着ツール DAYTONA(デイトナ)

    キャリパーピストン脱着ツール

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37全高(mm)(先端部)13
  • キャリパーピストンリバースツール DAYTONA(デイトナ)

    キャリパーピストンリバースツール

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    適合車種汎用
  • Cリングプライヤー(ロングベンドタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    Cリングプライヤー(ロングベンドタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
    先端径(Φmm)1.2
  • Cリングプライヤー 4ピースセット 34359 DAYTONA(デイトナ)

    Cリングプライヤー 4ピースセット 34359

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34359。内容量[数量]:4ピースセット
    セット内容4ピースセット
  • ブレーキフルードリフィラー DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキフルードリフィラー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    容量(mL)250質量(g)175
  • キャリパーピストンリバースツール ハーフ DAYTONA(デイトナ)

    キャリパーピストンリバースツール ハーフ

    DAYTONA(デイトナ)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。 ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。
  • キャリパツール HASCO

    キャリパツール

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5893
  • ブレーキブリーダーレンチ DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキブリーダーレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
    ソケットサイズ(mm)8
  • ブレーキブリーダーレンチ ハゼット

    ブレーキブリーダーレンチ

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキのブリーディング作業用レンチです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
    用途自動車整備に。材質/仕上特殊鋼
  • ピストンブレーキキャリパーツール SIGNET(シグネット)

    ピストンブレーキキャリパーツール

    SIGNET(シグネット)
    9,698税込10,668
    1台
    翌日出荷
  • ブレーキブリーダーレンチセット ハゼット

    ブレーキブリーダーレンチセット

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
    用途自動車整備に。 ブレーキのブリーディング作業に。トラスコ品番868-9356サイズ7、8、9、10、11mm質量(g)461アズワン品番64-8376-51
  • キャリパーピストンリバースツール プロト

    キャリパーピストンリバースツール

    プロト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。ブレーキパッド交換時などに、キャリパー内に差し込んで広げることで安全にキャリパーピストンを広げられます。4POTまで対応可能。
    用途4POTまで幅(mm)(全閉時差込)30厚さ(mm)(全閉時差込)3ブラックタイプキャリパーピストンリバースツール
ブレーキ関連