絞り込み
冷媒の種類
- R124
- R12(55)
- R22(81)
- R32(35)
- R114(14)
- R134a(84)
- R404A(74)
- R407C(74)
- R407D(18)
- R410A(75)
- R412A(14)
- R422A(17)
- R422D(17)
- R500(37)
- R502(44)
- R507A(65)
- R509A(14)
- R1234yf(18)
- R1234ze(14)
- その他(14)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- アサダ(13)
- イチネンTASCO(2)
- インペリアル(1)

フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵
アサダ¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
エコセーバーV240SP
アサダ(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)【ガスR410A】240、【液】2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし
アサダ¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷FC3(5MPa対応)仕様。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
クーリングユニット CL3
アサダ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285接続ポート径3/8フレア
エコセーバーテトラ
アサダ¥679,800税込¥747,7801台当日出荷新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)【ガス】R22:400、R134a:315、R410A:325、【液】R22:6910、R134a:4670、R410A:7190、【プッシュプル】R22:20140、R134a:19200、R410A:19270適合ボンベ【フロート検知式】フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)、【質量計量式】リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)、(過充填防止方式別)コンプレッサー750W、オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
エコセーバーTC
アサダ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)【ガス】R22:200(280)、R410A:212(300)、【液】R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)、【プッシュプル】R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ【フロート検知式】フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、【質量計量式】リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)、(過充填防止方式別)コンプレッサー375W、オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
フロン回収装置リカバーXLT
アサダ取扱い終了家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。 カンタン操作であらゆる回収作業に使用可能。 1バルブで簡単操作 エアフローシステム SPR機構(吸入圧力調整弁) ストレーナ内蔵 セルフクリーニング機能 小型・軽量 作業性の良いデザイン 真空引き可能 リミットスケール対応 フロン排出抑制法適合商品対応冷媒種別R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509付属品1/4"チャージングホース183cm×1本、1/4"ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16"メス×1/4"オス質量(kg)15使用温度範囲(℃)0~40電源100V(50/60Hz)到達真空度-0.044MPa(-330mmHg)適合ボンベフロート検知式…フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式…リミットスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー375W オイルレス式回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
プリンター付冷媒分析器
イチネンTASCO取扱い終了R410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air.HC(R600、R600a、R290)などの分析をすることができます。 プリンター内蔵型ですので、記録が簡単に残せます。測定ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air、HC(R600、R600a、R290)対象ガス(識別対象ガス)R12、R1234yf、R408A、R409A、R417A、R421B、R422A、R422B、R422C、R427A、R124、R125、R142b、R143a、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R406A、R407A、R407B、R407D、R407E、R407F、R409B、R414b、R438A、R507Aなど付属品1/4ガスサンプルホース、液用サンプルホースセット、サンプルフィルタ、ACアダプタ、キャリングケース質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×395×100センサー非分散赤外線センサー感知式(NDIR)精度(%)±2
スーパーヒート/サブクール計算機
イチネンTASCO取扱い終了冷媒の種類を選択。 ゲージから圧力を入力。 配管に熱電対センサーをクランプ。 ボタンタッチでスーパーヒート、サブクール温度を簡単選択。 正確な温度測定をするためのクランプ型K熱電対センサー付属。 熱電対が接続されていない場合でもホールド機能データ保存可能。 ゲージから測定した圧力を入力すれば簡単に飽和温度を確認できます。 見やすい大きなLCD表示。冷媒(対象)R22, R32, R114, R123, R124, R134, R134a, R141B, R142B,R290, R401A, R401B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D,R407F, R408A, R409A,R410A, R411A, R411B, R414A,R414B, R417A, R421A, R422A, R422B, R422C, R422D,R427A, R434A, R437A, R438A, R441A, R507A電源(V)DC9(066P)温度表示気泡温度、飽和温度、露点温度寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)125×70×25圧力表示kg/cm2、Mpa、Bar、PSI
エコセーバーV230SP
アサダ(2件のレビュー)取扱い終了同型機種では回収速度はNo.1の240g/min達成。1HPの新型ツインコンプレッサを搭載しています。回収機の故障原因の多くはコンプレッサ。それの強度を増したことにより、壊れにくい回収機が出来上がりました。対応冷媒種別R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422D、R423A、R507A、R509A付属品1/4"チャージングホース×1本、1/4"バルブ付きチャージングホース×1本、R410A用ホースアダプタ(5/16"メス×1/4"メス)トラスコ品番759-6987寸法(mm)440×265×360質量(kg)16.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)ホース長さ(cm)183回収能力(g/min)240(R410Aガス回収)適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6、12、24、40、120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(6、12、24、40、120L)コンプレッサーオイルレス式ツインシリンダ騒音値(dB)(50/60Hz)65/67(無負荷時実測値)停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.035(ON-OFF機能付)到達真空度(MPa)最高-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
エコセイバーV200eco
アサダ取扱い終了1HPツインコンプレッサ搭載。新設計の1HPツインコンプレッサで、同クラスNo.1の回収速度を実現。 大風量ギア式冷却ファン+クラッチ付ファンで安定冷却。大風量・冷却機構で風量が従来比1.7倍。クラッチ付ファンにより、コンデンサ(凝縮器)やコンプレッサを強力に安定冷却。 ダブルコンデンサ(蓄電器)搭載。始動用と運転用のダブルコンデンサ(蓄電器)で、低電圧に強くタフな回収作業を実現。 作業効率アップ。1バルブの操作で誰でも簡単にお使いいただけます。用途ルームエアコン、パッケージエアコン、冷凍・冷蔵庫、ショーケース、車両(自動車・電車など)に積載するエアコン、冷凍・冷蔵機器、船舶、航空機のエアコン、冷凍・冷蔵機器の廃棄、入替え及び修理・メンテナンス時のフロン回収及び充てん。仕様フロン回収破壊法適合商品通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品ARI(AIR-SONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)規格相当品UL(米国保険協会安全規格)認定品付属品1/4"チャージングホース183cm×1本、1/4"ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16"メス×1/4"オス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード質量(kg)16.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×265×360回収能力(g/min)【R22】ガス:200、液:2290(室温25℃)/1060プッシュプル:5630【R410A】ガス:220、液:2500(室温25℃)/1240プッシュプル:6700対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)質量計量式/(リミットスケール使用時)一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー750W、オイルレス式ツインシリンダ停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.035(ON・OFF機能付)到達真空度(MPa)(最高)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
リカバーXLT
アサダ取扱い終了バルブで、液からガス・パージ・OFFへの切替が簡単。(PAT.P)。R410A 等の高圧冷媒や夏場の回収時、吸入圧力を自動で最適な状態に保ち、効率のよい回収作業。バランスがよく、持ち運びに便利なデザイン。本体背面にコード巻き取り収納可能。ゲージ・バルブ等の操作部に傾斜をつけることで、操作や読み取りが容易。150 ミクロンメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A仕様低騒音、真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4オス質量(kg)15使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)規格相当品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×315×317騒音値(dB)64回収能力(g/min)(ガス)R22:150(170)、R134a:120(170)、R410A:135(190)(液)R22:800(900)、R134a:880(900)、R410A:560(760)(プッシュプル)R22:4800(5810)、R134a:4600(5810)、R410A:3700(5260)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式到達真空度(MPa)-0.044(-330mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
クーリングユニット
アサダ取扱い終了回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410Aの回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。付属品予備コンセント1 個質量(kg)7電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×150×346対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A接続ポート径1/4インチフレア
エコセーバーmini
アサダ取扱い終了超軽量9.3kg。ショルダーベルト付きで、はしご・階段の上り下りや現場移動がラクラク。屋上やベランダなど、高所・狭所でも作業がしやすい省スペース設計。回収装置に1L ボンベが内蔵できる一体型設計。一般的な回収装置+ 24L ボンベと比較して、設置スペースは約60%減。高温・高圧・低電圧時でも始動がスムーズ。回収ボンベ内の温度と圧力を下げ、回収効率アップ。150 ミクロンメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品。用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。仕様オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース3本、ショルダーベルト、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オストラスコ品番333-9050質量(kg)9.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×350×360騒音値(dB)68回収能力(g/min)(ガス)R22:70、R134a:60、R407C:65、R410A:70(液)R22:500、R134a:330、R407C:510、R410A:300(プッシュプル)R22:4400、R134a:3500、R407C:4400、R410A:4300対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(1L・6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー250W オイルレス式到達真空度(MPa)自動停止時:-0.02(-150mmHg)手動停止時:最高-0.091(-682mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
フロンガス回収機
インペリアル取扱い終了新冷媒・従来冷媒対応。ハイパワーの1馬力。 セルフクリアリング機能、大型ファン内蔵。用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵庫など冷媒充填量が10kg以上の機器に最適です。仕様回収方式:圧縮方式/プッシュプル方式過充填防止機器:フロン回収容器側フロートスイッチに接続付属品ボールバルブ付チャージングホース青(150cm)×1ボールバルブ付チャージングホース赤(150cm)×1フィルター(吸入口のライン内部に組込済)×1ショルダーストラップ×1質量(kg)17.5使用温度範囲(℃)0~39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×250×350電源(AC V)100(50/60Hz)回収可能冷媒CFC(R12、R502)、HCFC(R22、R123、R124)、HFC(R134a、R404A、R407C、R410A、R507A)真空到達度自動停止時-0.05MPa(-380mmHg)コンプレッサー1HP(850W)
エコセーバーmini
アサダ(1件のレビュー)取扱い終了超軽量・小型・省スペース設計。 1Lボンベが内蔵できる一体型。 フロン回収破壊法適合品。 ガス回収70g/分用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース×3本、ショルダーベルト、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フロン回収ボンベ1Lトラスコ品番324-9921質量(kg)11.0使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×350×360騒音値(dB)68到達真空度自動停止時:-0.02MPa(150mmHg)手動停止時:最高-0.091MPa(-682mmHg)回収可能冷媒R12、R134a、R410A、R407C、R404A、R507A、R412A、R509A、R22、R403B、R124、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R114、R500、R502適合ボンベフロート検知式:フロートセンサーボンベ(1L・6L・12L・24L・120L)質量計量式:リミットスケール使用時/一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー250W(1/3HP) オイルレス式
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験