絞り込み
接続口径
- 3/8
- 3/16(1)
- 1/4(87)
- 5/16(56)
- 1/2(7)
- 5/8(5)
- 3/4(1)
- M10(5)
- M12(10)
- その他(1)
冷媒の種類
- R12(2)
- R22(2)
- R32(2)
- R134a(2)
- R404A(2)
- R407C(2)
- R410A(2)
- R502(2)
- R507A(2)
ホース長さ(m)
- 0.92(1)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 1.52(1)
- 1.8(2)
- 2.44(1)
- 3(3)
- 3.05(1)
- 3.66(1)
- 5(3)
- 7.62(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 22(1)
- 30(2)
色
イエロー(13)
ブランド
- アサダ(9)
- イチネンTASCO(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)

3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)3接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
アンモニアチャージングホース
アサダ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷トラスコ品番852-1108接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2ホース長さ(cm)366アズワン品番64-6754-38
3/8”チャージングホースプラス2
アサダ¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。 新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。色黄常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m)
イチネンTASCO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”接続口径3/8×1/2ホース長さ(m)1.8
大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/4金具、ホース径1/2、1.8m)
イチネンTASCO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”接続口径3/8”×1/4”長さ(cm)180
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
アンモニアチャージングホース
アサダ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷トラスコ品番852-1107接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2ホース長さ(cm)305アズワン品番64-6754-37
3/8”チャージングホースプラス2 1500cm 黄
アサダ¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷トラスコ品番852-1045接続口径3/8フレア色黄ホース長さ(cm)1500アズワン品番64-6753-86
3/8"チャージホース(R22,R12,R502)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R22,R12,R502