絞り込み
接続口径
- 1/4(1)
ホース長さ(m)
- 1.83(1)
- 2.44(1)
ブランド
- イエロー ジャケット
- モノタロウ(2)
- イチネンTASCO(88)
- エスコ(63)
- アサダ(58)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(50)
- BBKテクノロジーズ(27)
- 日東工器(20)
- A-Gas Japan(5)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
- プラス・テク(1)

1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄
イエロー ジャケット¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用