絞り込み
冷媒の種類
ホース長さ(m)
ブランド

スピンホース(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷から6日以内出荷ホースの取り回しが劇的に変わる!。ねじれにくく、ホースの取り回しがしやすいユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。接続口径5/16"フレア
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥4,898~税込¥5,388~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具
イチネンTASCO¥769税込¥8461パック(6個)当日出荷スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。用途R22、R12、R502用
3/8インチ チャージングホース パッキン
エスコ(1件のレビュー)¥1,210税込¥1,3311袋(3個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
バルブ付ホースアダプタ-(緑)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷R134a用。M10P1.5フレアメス(ムシ押し付)×7/16″UNF-20(1/4″F)オス対応冷媒種別R134a
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
ロングチャージホース(R22,R12,R502)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス色黄対応冷媒種別R22,R12,R502
チャージングホース(アンモニア用)610cm
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷アンモニア冷媒専用。3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力 3.5MPa。破壊圧力 17.2MPa。長さ(cm)…610ホース長さ(cm)610
1/4"チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄
イエロー ジャケット¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
ロングチャージホース(R410A/R32用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス色黄対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造長さ(cm)152ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)
アサダ(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷から3日以内出荷ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
R410A/R32用ゲージホース
イチネンTASCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32![[R410a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405001-130509-02.jpg)
[R410a]用 ホースパッキン
エスコ¥740税込¥8141袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合5/16inchホースエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0冷媒R410A
1/4"スイベル式チャージホース
イチネンTASCO¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。両端ユニバーサル式。両側ムシ押し付き接続口径1/4" フレア
1/4"スイベル式チャージホースセット
イチネンTASCO¥8,998~税込¥9,898~1セット翌々日出荷ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。両端ユニバーサル式。両側ムシ押し付き接続口径1/4" フレア色赤・青・黄
チャージングホース
エスコ¥5,090税込¥5,5991個ほか翌日出荷適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
ECOバルブローターリーホースセット
BBKテクノロジーズ¥17,980~税込¥19,778~1セット(3本)当日出荷から翌日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用色赤、青、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
ECOバルブローターリーホース
BBKテクノロジーズ¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
チャージングホース ローターリーホース
BBKテクノロジーズ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません用途エアコン取付工事用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
異径ショートチャージホース
イチネンTASCO¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。長さ(cm)20



































![[R410a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405001-130509-02.jpg)