絞り込み
冷媒の種類
ホース長さ(m)
ブランド

エアーホース テクノフレックス(金具付き)
プラス・テク¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷工作機械、木工、建築用途のエアー専用ホースです。柔軟、軽量で操作性に優れています。金具 ソケット:DSC6.5(スタンダードタイプ) プラグ:DPC6.5(スタンダードタイプ)用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等)トラスコ品番678-0167材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り肉厚(mm)1.75外径(mm)10内径(mm)6.5
ECOバルブローターリーホース
BBKテクノロジーズ¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ)
BBKテクノロジーズ¥13,980~税込¥15,378~1セット(3本)当日出荷先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません用途エアコン取付工事用色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
チャージングホースセット
エスコ¥11,600~税込¥12,760~1組翌日出荷適合R12・R22・R502用色赤・青・黄使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
チャージングホース
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。接続口径1/2”×1/4”径(Φ)ホース径:1/2”長さ(cm)180
大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m)
イチネンTASCO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”接続口径3/8×1/2ホース長さ(m)1.8
両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P。常用圧力…4.5MPa。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…5m接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)5
チャージングホース(アンモニア用)122cm
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力…3.5MPa。破壊圧力…17.2MPa。長さ(cm)…122長さ(cm)122
大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/4金具、ホース径1/2、1.8m)
イチネンTASCO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”接続口径3/8”×1/4”長さ(cm)180
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…10m接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)10
チャージングホース(アンモニア用)244cm
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力…3.5MPa。破壊圧力…17.2MPa。長さ(cm)…244長さ(cm)244
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース
エスコ¥8,820税込¥9,7021本翌日出荷先端にコントロールバルブが標準装備。使用圧力(MPa)5.5ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
3/4"チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。 3/4" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a色ブラック
1/2"チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷4層構造でホース扁平が発生しないため、 真空引き作業に最適。 1/2" ねじサイズ 大口径・大流量、4層、JRC GL-02対応※ホース長によっては、対象外となる場合があります。用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134a色ブラック長さ(cm)152
ボールバルブ付チャージホース(R32・R410A用)
エスコ¥4,430税込¥4,8731本翌日出荷ローレット部分にパッキン付。適合R32・R410A用全長(cm)15ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)