絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • -0.1~0(4)
  • -0.1~1(1)
  • -0.1~2.8(1)
冷媒の種類
  • その他(3)
取付ねじ
  • 1/8NPT(3)
  • 1/4NPT(2)
  • -(3)
ブランド
  • アサダ
  • イチネンTASCO(71)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(18)
  • ロビネア(ROBINAIR)(14)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • エスコ(9)
  • A-Gas Japan(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル真空ゲージ5/16R アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16R

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • デジタル真空ゲージ アサダ

    デジタル真空ゲージ

    アサダ
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間
    仕様耐圧:3MPa
  • デジタル真空ゲージ5/16L アサダ

    デジタル真空ゲージ5/16L

    アサダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース適合【充電式真空ポンプ】4CFM寸法(mm)91×48×48質量(g)135電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア5/16”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • デジタル真空計 パイロットPlus アサダ

    デジタル真空計 パイロットPlus

    アサダ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
    用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
  • デジタルバキュームゲージVGW-mini アサダ

    デジタルバキュームゲージVGW-mini

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    大型空調機器、冷凍機の真空引き試験に。大きくて見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ。Bluetooth通信アプリ連携によりアプリ上で真空テストが可能。また、テスト結果をすぐデータ化。
    付属品フィルタ、パッキン、収納ケース測定範囲0.133~2,500Pa(1~19,000ミクロン)質量(g)145電源充電式リチウムイオンバッテリ(満充電時の動作時間20時間以上)精度0.133~1330Pa 測定値士10%分解能0.133Pa(0.133Pa ~ 53.2Pa)、1.33Pa(53.2Pa ~ 399Pa)、13.3Pa(399Pa ~ 1330Pa)、33.3Pa(1330Pa ~ 2500Pa)ポートサイズ1/4"オス
  • 1/4”メスクイックジョイント30° アサダ

    1/4”メスクイックジョイント30°

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    デジタルバキュームゲージ VGW-mini用オプション品。水平以上の角度を保持できない場合や、システムのムシ付ポートへ接続する場合に。
  • デジタル真空ゲージ1/4 アサダ

    デジタル真空ゲージ1/4

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
    付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
  • 真空ゲージ アサダ

    真空ゲージ

    アサダ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
    外径(Φmm)68表示圧力範囲0~-0.1ねじ径(inch)1/8NPTアズワン品番64-6753-43
  • アンモニア用低圧連成計 Φ68mm アサダ

    アンモニア用低圧連成計 Φ68mm

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1185取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0アズワン品番64-6755-08ゲージ径(Φmm)68
  • アンモニア用高圧連成計 Φ68mm アサダ

    アンモニア用高圧連成計 Φ68mm

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1184取付ねじ1/4NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.8アズワン品番64-6755-07ゲージ径(Φmm)68
  • ゲージ80テイアツ/R407C アサダ

    ゲージ80テイアツ/R407C

    アサダ
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~2.4
  • ゲージ80コウアツ/R407C アサダ

    ゲージ80コウアツ/R407C

    アサダ
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~3.5
機器用ゲージ