絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BBKテクノロジーズ(7)
- FPS(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- SMART[自動車用品](1)
- イチネンTASCO(38)
- エスコ(22)
- ショーワ(8)
- ダイヤアクアソリューションズ(1)
- ニイタカ(1)
- フソー化成(3)
- ミッケル化学(2)
- 旭エンジニアリング(1)
- 栗田工業(kurita)(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(9)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「液性」から絞り込む

排水管洗浄剤
イチネンTASCO¥2,098税込¥2,3081個(600g)当日出荷仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
電子部品洗浄剤
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー
栗田工業(kurita)¥12,980税込¥14,2781箱(10kg)4日以内出荷芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個(10kg)4日以内出荷微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。成分アルカリ性液体希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg液性アルカリ性
アルミフィンクリーナー中和剤
エスコ¥3,880税込¥4,2681本(1kg)翌日出荷酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)
エスコ¥64,600税込¥71,0601箱(20組)当日出荷空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)
エアクリーンフラッシュ S-9A
ショーワ¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)4日以内出荷エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能です。アルミ材質に対して腐食性がありません用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で20倍(5%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温~50℃です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~5%
消泡材 クリレスミニ
栗田工業(kurita)¥23,980税込¥26,3781箱(0.5kg×10本)4日以内出荷適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC
ショーワ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281缶(10kg)6日以内出荷油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
エバポリンオレンジ
フソー化成¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷中和剤不要で10倍に薄めて使用。 アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。 エアコン本体の樹脂を傷めません。香りオレンジ
エアコンアルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷家庭用ルームエアコンのアルミフ ィン洗浄用です。1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。トラスコ品番545-2248容量(mL)ムース:200、リンス:180
アルミフィンクリーナー (ノンリンスタイプ)
エスコ¥5,020税込¥5,5221本翌々日出荷低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5![マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61018548-250910-02.jpg)
マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ)
SMART[自動車用品]¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷粉末タイプで圧倒的低コストを実現。 本体が小さくて持ち運びが楽&輸送コスト削減。 苛性ソーダ非含有でアルカリヤケ軽減。用途エアコンの清掃容量(kg)1主成分珪酸ソーダ、界面活性剤、キレート剤液性アルカリ性
防カビ抗菌コート高耐久
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。内容量(kg)2
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)
エスコ¥23,700税込¥26,0701缶(12kg)翌日出荷酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アルミフィンクリーナー エアコン洗浄名人Agプラス
FPS¥11,980税込¥13,1781缶(20kg)5日以内出荷アルミフィンに付着した頑固な油汚れをパワフル除去 強さと使いやすさを兼ね備えたプロが求めるアルミフィンクリーナー エアコン内部のアルミフィンに付着したガンコな汚れを簡単に除去 エアコンの内部まで除菌し、快適な空気環境 洗浄時のアルミフィンへの影響を低減 消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減希釈倍率10倍~50倍液性アルカリ性
シルバーマイルドファースト
横浜油脂工業(Linda)¥8,398税込¥9,2381本(10kg)5日以内出荷強力洗浄で部材にやさしい銀イオン配合アルミフィンクリーナー。 エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニなどを落とします。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄希釈倍率10倍~20倍アズワン品番64-7723-76
アルミフィンクリーナWS
ショーワ¥9,898税込¥10,8881缶(10kg)4日以内出荷1.親水性被膜用外面にも対応した洗浄剤です。2.除菌効果もあります。3.親水性被膜を傷つけません。4.アルカリ成分で洗浄効果があります。用途親水性被膜用外面洗浄剤
中性アルミフィンクリーナー
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(10kg)4日以内出荷仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
タイヤ&レザーUVプロテクト(タイヤ等の洗浄・保護艶出し剤)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷仕様高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます! 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止! 拭きあげたあとのベタつきが少なく、サラッとして深い黒艶に仕上がります!1l
防カビ抗菌コートプラス
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781本(2kg)4日以内出荷防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
アルミフィンクリーナー
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個(500mL×6本)4日以内出荷原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
サラヤ A-1000 20kg リターナブル
SARAYA(サラヤ)¥7,998税込¥8,7981本(20kg)11日以内出荷泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。トラスコ品番836-6812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。液性アルカリ性内容量(kg)10
防カビコート(10本入)
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス! 親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。用途カビ・菌の発生防止、防臭使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)内容量(mL)500使用の目安1m2当たり100mL外観液体有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)入数(本)10
シルバーリンスファースト
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981本(10kg)翌々日出荷水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合タイプ液体・弱酸性容量(kg)10使用希釈倍率原液~20倍
シルバーマイルドファースト
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481本(10kg)翌々日出荷エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合。タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~20倍
アルミフィンクリーナー クリケミカルFミニ
エスコ¥3,370税込¥3,7071本(420mL)翌日出荷浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。pH13.0以上(20℃)比重1.03~1.07(20℃)
アルミフィン用リンス 防錆剤
エスコ¥9,190税込¥10,1091個(10kg)翌日出荷標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。用途アルミフィン用中和・仕上げ剤内容量(kg)10
アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)
エスコ¥31,200税込¥34,3201箱(10kg)当日出荷5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミフィン・フィルター洗浄剤
- スライム・スケール除去剤
- エアコン用各種スプレー
- エアコン洗浄用中和剤
- その他エアコン洗浄剤



















![マイルドエアコン用洗浄剤(粉末タイプ) SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61018548-250910-02.jpg)