絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BBKテクノロジーズ(7)
- FPS(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- SMART[自動車用品](1)
- イチネンTASCO(38)
- エスコ(22)
- ショーワ(8)
- ダイヤアクアソリューションズ(1)
- ニイタカ(1)
- フソー化成(3)
- ミッケル化学(2)
- 旭エンジニアリング(1)
- 栗田工業(kurita)(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(9)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「液性」から絞り込む

強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)
エスコ¥17,100税込¥18,8101箱(10kg)翌日出荷アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個(20kg)4日以内出荷原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。内容量(kg)20
強力動植物系油脂用洗浄剤
イチネンTASCO¥6,398~税込¥7,038~1個(4kg)ほか5日以内出荷環境ホルモンフリー 苛性フリー 無りん 4kg減容ボトルタイプ 空容器はコンパクトに折りたためます ラード・ヘット・魚油・菜種・大豆などの動植物油脂によるベタベタ汚れに素早く作用し、強力な洗浄力を発揮
アルミフィンクリーナノンガス
ショーワ¥11,980税込¥13,1781箱(500mL×6本)4日以内出荷1箱につきスプレーガン1個が付属しています。ルームエアコン・小型パッケージ用として扱いやすい製品です。親水性被膜を傷めせん。アルカリ性液体となります用途アルミフィン・フィルター外面洗浄剤
強力油汚れ洗浄剤
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(10kg)4日以内出荷仕様強力な洗浄力で作業効率大幅UP 厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及びダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に 使用希釈倍率…原液~10倍率希釈 液性…アルカリ性10kg
ミラクルブロック
イチネンTASCO¥919税込¥1,0111個5日以内出荷仕様洗剤を使わず汚れを落とします。 レンジフード、換気扇、タイルの油汚れに。 材質…メラミンフォーム サイズ…110×280×40mm
スケール洗浄剤
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個(20kg)5日以内出荷仕様水冷式空調機器用スケール洗浄剤。 金属に対して侵蝕が少ないです。 空調冷却系の鉄錆、カルシウムスケールの洗浄に。 有機系酸洗浄剤で鉄・銅・ステンレス鋼などの金属に対して侵蝕が極めて少ないです。 循環洗浄後は必ず中和処理して排水してください。 酸性 標準使用量…保有水量の10~20%投入し、60~120分循環洗浄してください。20kg
キャブクリーン(キャブレター内部洗浄剤)
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様液状なので乾燥後油性の残渣がありません。 キャブレターを分解しなくても使用できます。 分解洗浄にも使用できます。420ml
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個(10kg)5日以内出荷仕様芳香剤配合。作業時の刺激臭を低減。 アルミフィン・フィルターの洗浄に。 5~10倍に希釈して、1箇所2分以内にスプレー洗浄してください。 浸透性が強いので汚れを素早く除去できます。 アルカリ性液体10kg
10kg アルミフィンクリーナー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。用途アルミフィンの油汚れの洗浄にエスコ品番EA115-38ApH値8.3/9.3液性アルカリ性
アルミフィン洗浄仕上げ剤 ニュークリケミカル Fリンス
栗田工業(kurita)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(10kg)4日以内出荷洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。pH値5.0~7.0比重1.01~1.05標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
強力アルミフィン洗浄剤 ビービークリーン
BBKテクノロジーズ¥8,998税込¥9,8981箱(10kg)翌々日出荷使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤液性アルカリ性
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカルFスーパー
BBKテクノロジーズ¥21,980税込¥24,1781箱(10kg)翌々日出荷多量の油汚れを用意に落とせて、汚れの再付着を防止します。用途アルミフィン、フィルターの強力洗浄成分アルカリ性液体
アルミフィン洗浄剤 強力アルミフィンクリーナ
ショーワ¥7,298税込¥8,0281缶(10kg)6日以内出荷強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
アルミフィン洗浄剤(中和不要) エボクリーン・エコ ニュートラ
BBKテクノロジーズ¥16,980税込¥18,6781缶(10kg)3日以内出荷中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
強力 アルミフィンクリーナー
エスコ¥9,100税込¥10,0101箱(2kg×8本)翌日出荷強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。用途フィン・フィルター外面洗浄剤エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20液性アルカリ性![[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03411213-260615-02.jpg)
[10Kg] アルミフィンクリーナー
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4液性アルカリ性
『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミフィン・フィルター洗浄剤
- スライム・スケール除去剤
- エアコン用各種スプレー
- エアコン洗浄用中和剤
- その他エアコン洗浄剤























![[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03411213-260615-02.jpg)