絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.05(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(1)
  • 7(1)
シース色
  • シース色灰(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • ALPSystems(27)
  • BELDEN(90)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(37)
  • TERADA(寺田電機製作所)(19)
  • エスコ(15)
  • カナレ電気(7)
  • フジクラ(10)
  • 伸興電線(32)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • 冨士電線(東京)(22)
  • 四国電線(8)
  • 富士電線工業(11)
  • 日本エレパーツ(40)
  • 日本製線(15)
  • 沖電線(14)
  • 通信興業(20)
  • 関西通信電線(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
    材質PVC
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
    材質(シース)PVC材質(内部)CA線
  • C形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    C形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
    用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路試験電圧2シース厚(mm)0.9導体軟銅線一重編組波長短縮率(%)0.67
  • テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(100m)ほか
    62日以内出荷
    JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
    用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路色灰色シース厚(mm)0.95特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    電気事業連合会仕様に基づき、電力線搬送用として使用されます
    使用場所屋外用波長短縮率(%)67静電容量(nF/km)67
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
    材質PVC
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
    材質軟銅線色灰特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    62日以内出荷
    350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
    材質PVC
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(200m)
    62日以内出荷
    材質PVC特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(200m)
    62日以内出荷
    350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
    材質PVC最大使用電圧(V)1絶縁体外径(mm)1.6仕上外径(Φmm)2.9特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(200m)
    62日以内出荷
    材質PVC特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(200m)
    62日以内出荷
    350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
    材質PVC最大使用電圧(V)0.3絶縁体外径(mm)0.8仕上外径(Φmm)2特性インピーダンス(Ω)50

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル