絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(2)
  • 0.7(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 200(1)
シース色
  • シース色灰(4)
  • シース色黒(3)
灰・黒
ブランド
  • 富士電線工業
  • ダイヤトレンド(265)
  • BELDEN(97)
  • 関西通信電線(84)
  • エイム電子(66)
  • カナレ電気(42)
  • 日本エレパーツ(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(39)
  • 伸興電線(32)
  • TERADA(寺田電機製作所)(30)
  • ALPSystems(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • 冨士電線(東京)(25)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • 通信興業(20)
  • エスコ(19)
  • 四国電線(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(16)
  • 長岡特殊電線(15)
  • 日本製線(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • 埋込屋内電話線 富士電線工業

    埋込屋内電話線

    富士電線工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(100m)
    当日出荷
    シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
    用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。質量(kg)5色灰種類通信ケーブル全長(m)100芯数(C)4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル絶縁体厚さ(mm)約0.4導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下シース厚(mm)約1.5導体外径(Φmm)0.65絶縁体外径(mm)約1.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上仕上外径(Φmm)6.7耐電圧(V/min)AC600
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
  • 衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信屋内用同軸ケーブル

    富士電線工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷
    軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
  • トリプルシールド同軸ケーブル 富士電線工業

    トリプルシールド同軸ケーブル

    富士電線工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(100m)
    62日以内出荷
  • EM同軸ケーブル 富士電線工業

    EM同軸ケーブル

    富士電線工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(100m)
    62日以内出荷
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(200m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 屋内電話線 富士電線工業

    屋内電話線

    富士電線工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(200m)
    3日以内出荷

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル