絞り込み
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.65(2)
長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
芯数(C)
- 4(1)
シース色
灰(2)
ブランド
- 富士電線工業
- 通信興業(19)
- 日本製線(13)
- 伸興電線(9)
- 冨士電線(東京)(8)
- RS PRO(5)
- 沖電線(3)
- JAPPY(3)
- 協和ハーモネット(2)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 倉茂電工(1)
「対数(P)」から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
10(1)

電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
埋込屋内電話線
富士電線工業¥13,980税込¥15,3781巻(100m)当日出荷シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。質量(kg)5色灰種類通信ケーブル全長(m)100芯数(C)4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル絶縁体厚さ(mm)約0.4導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下シース厚(mm)約1.5導体外径(Φmm)0.65絶縁体外径(mm)約1.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上仕上外径(Φmm)6.7耐電圧(V/min)AC600
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル