絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
導体外径(Φmm)
- 0.8(2)
- 0.96(1)
- 1.4(1)
長さ(m)
- 100(1)
- 200(2)
シース色
灰(3)
黒(1)
ブランド
- KHD
- ダイヤトレンド(265)
- BELDEN(97)
- 関西通信電線(84)
- エイム電子(66)
- カナレ電気(42)
- 日本エレパーツ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(39)
- 伸興電線(32)
- TERADA(寺田電機製作所)(30)
- ALPSystems(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- 冨士電線(東京)(25)
- 住友電気工業(Optigate(R))(24)
- 通信興業(20)
- エスコ(19)
- 四国電線(17)
- フジクラ・ダイヤケーブル(16)
- 長岡特殊電線(15)
- 日本製線(15)
- ブランドをもっと見る

同軸ケーブル
KHD¥23,980税込¥26,3781巻(100m)5日以内出荷4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています規格JIS C 3502材質(シース)PVC材質(絶縁体)発泡ポリエチレン材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
高周波同軸ケーブル
KHD¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色灰
鋼心入屋外線
KHD¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)3日以内出荷有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線色灰長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
屋内用平形通信電線
KHD¥16,980~税込¥18,678~1巻(200m)4日以内出荷電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています色灰サイズ0.8×2C長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60導体外径(Φmm)0.8導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)1.9×3.8