絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.125(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.64(1)
  • 0.82(1)
  • 1.1(1)
  • 1.28(1)
仕上外径
  • 1.21(1)
  • 1.34(1)
  • 1.52(1)
  • 1.8(1)
  • 1.98(1)
定格電圧
  • 100
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 600(35)
ブランド
  • 潤工社(1)
潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.125(1)
0.2(1)
0.3(1)
0.5(1)
0.75(1)
  • AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社

    AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線

    潤工社
    5,598税込6,158
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
    用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV