絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
- 300(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体タイプ
- より線(1)
- 単線(2)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2・3・3.6
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
仕上外径
- 3.2(2)
- 3.6(2)
- 5(1)
- 6(1)
3.2・3.6・5・6
規格/略称
- IV(2)
IV
定格電圧
- 600(2)
600
定格温度
- -
- 60(22)
- 75(12)
ブランド
- 愛知電線(2)
愛知電線
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
5.5(1)
8(1)

600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307