絞り込み
シース色
カラー(1)
定格電圧
- 600(1)
ブランド
- ELPA
- JAPPY(1)
- KHD(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- エスコ(35)
- エスネット(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(21)
- ユーボン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 愛知電線(4)
- 矢崎エナジーシステム(2)
特価

IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m
ELPA(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。色グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm