絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(4)
シース色
カラー(4)
黒(3)
導体タイプ
- より線(1)
- 単線(3)
芯数(C)
- 1(4)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
- HIV(1)
- IV(3)
HIV・IV
仕上外径
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 3.4(1)
- 3.6(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7.6(1)
- 9.2(1)
- 11.5(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 21(1)
- 23(1)
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・7.6・9.2・11.5・14・17・21・23
定格温度
- 60(3)
- 75(1)
60・75
許容電流
- 17(1)
- 19(1)
- 27(2)
- 33(1)
- 35(2)
- 37(1)
- 42(1)
- 49(1)
- 61(1)
- 88(1)
- 115(1)
- 162(1)
- 217(1)
- 298(1)
- 395(1)
- 469(1)
17・19・27・33・35・37・42・49・61・88・115・162・217・298・395・469
定格電圧
- 600(4)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- エスコ(37)
- フジクラ・ダイヤケーブル(22)
- 潤工社(5)
- 愛知電線(4)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 長岡特殊電線(2)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- ELPA(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(2)
5.5(1)
8(1)
14(1)
22(1)
38(1)
60(1)
100(1)
150(1)
200(1)

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05