絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
仕上外径
- 4.4(1)
4.4
ブランド
- KHD
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- エスコ(35)
- エスネット(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(21)
- ユーボン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 愛知電線(4)
- 矢崎エナジーシステム(2)
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)

1000V蛍光放電灯電線
KHD(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(100m)当日出荷から3日以内出荷用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。種類電力ケーブル規格E全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1導体公称断面積(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000