絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(2)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
定格温度
- 60(1)
60
許容電流
- 19(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 42(2)
- 45(1)
- 49(1)
- 61(1)
- 88(1)
- 115(1)
- 162(1)
19・23・24・26・27・33・34・35・37・42・45・49・61・88・115・162
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- 矢崎エナジーシステム
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
- KHD(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- エスコ(37)
- エスネット(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(22)
- ユーボン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 愛知電線(4)
- 潤工社(5)
- 長岡特殊電線(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(2)
2(2)
3.5(2)
5.5(1)
8(1)
14(1)
22(1)
38(1)

IV
矢崎エナジーシステム¥9,098~税込¥10,008~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
矢崎エナジーシステム¥29,980~税込¥32,978~1巻(300m)3日以内出荷IVのエコ仕様で環境に配慮したものになります。長さ(m)300関連規格JIS C 3612