絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
長さ(m)
  • 3
  • 1(5)
  • 2(4)
  • 5(26)
  • 10(56)
  • 20(53)
  • 25(1)
  • 30(14)
  • 40(6)
  • 50(38)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(35)
  • 210(1)
  • 5000(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
ブランド
  • 長岡特殊電線(3)
  • KHD(1)
  • マリンテック(1)
長岡特殊電線・KHD・マリンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(4)
4(3)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    規格/略称VCTF芯数(C)3シース色定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カールコード(黒) 長岡特殊電線

    カールコード(黒)

    長岡特殊電線(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
  • カールコード(白) 長岡特殊電線

    カールコード(白)

    長岡特殊電線(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    1,698税込1,868
    1巻(3m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22AWG 2芯ケーブル マリンテック

    22AWG 2芯ケーブル

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能
    規格ケーブル:UL2464定格電圧(V)300芯数2芯ケーブル外径(Φmm)約3定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅被覆材PVC導体サイズ(AWG)22

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF