絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(6)
  • 2(6)
  • 3.5(3)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
長さ(m)
  • 5
  • 1(5)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 10(56)
  • 20(52)
  • 25(1)
  • 30(15)
  • 40(6)
  • 50(38)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(35)
  • 210(1)
  • 5000(1)
シース色
  • シース色(5)
  • シース色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
ブランド
  • エスコ(20)
  • ELPA(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 富士電線工業(1)
  • マリンテック(1)
エスコ・ELPA・長岡特殊電線・富士電線工業・マリンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(6)
3(5)
4(1)
20(1)
30(1)
40(1)
50(1)
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    2,798税込3,078
    1巻(5m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)12定格温度(℃)60
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
  • 300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940AG-21種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (3.5mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)11.8曲げ半径(mm)48以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線

    リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付

    長岡特殊電線
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
    用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AG-15種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-1種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • VCTF1.25×3 5M ELPA

    VCTF1.25×3 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)3導体公称断面積(mm2)1.25
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • 22AWG 2芯ケーブル マリンテック

    22AWG 2芯ケーブル

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    低電圧機器の配線に最適!。柔軟性と耐久性を兼ね備えた22AWG・2芯電源ケーブル。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・低電圧機器の配線に適した22AWG/2芯タイプ。・UL2464規格。・芯線には耐酸化/耐腐食/導電性に優れた錫メッキ銅線を採用。・絶縁性に優れた高耐久PVC被覆を採用。・耐久性/難燃性に優れ、屋内の配線作業をサポート。・適度な柔軟性があり、曲げ加工や配線作業がスムーズ!切断や被覆剥きも簡単!。・必要な長さに合わせてカットして使用可能。・長さは3m/5m/10mから選択可能
    規格ケーブル:UL2464定格電圧(V)300芯数2芯ケーブル外径(Φmm)約3定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅被覆材PVC導体サイズ(AWG)22
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)19.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    6,700税込7,370
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)12.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)17.5定格温度(℃)60
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-4種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-18種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)3材質(シース)ビニール

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF