絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(4)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 80
- 1(5)
- 2(4)
- 3(5)
- 5(26)
- 10(56)
- 20(53)
- 25(1)
- 30(15)
- 40(6)
- 50(38)
- 60(4)
- 70(4)
- 90(4)
- 100(35)
- 210(1)
- 5000(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(3)
- 1.3(1)
- 1.5(3)
- 1.55(1)
- 1.8(3)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.1(1)
ブランド
- オーナンバ(2)
- 倉茂電工(1)
- 福電(1)
オーナンバ・倉茂電工・福電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
5(2)
6(2)
7(2)
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
16(2)
20(2)
24(2)

ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥10,980~税込¥12,078~1巻(80m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥28,980~税込¥31,878~1巻(80m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF
倉茂電工¥37,980~税込¥41,778~1巻(80m)7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル
福電¥289,800~税込¥318,780~1巻8日以内出荷から9日以内出荷耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。シース色黒定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500