絞り込み
芯数(C)
- 4
- 1(2)
- 2(72)
- 3(57)
- 5(19)
- 6(22)
- 7(15)
- 8(20)
- 10(20)
- 12(19)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(18)
- 20(18)
- 24(5)
- 26(2)
- 30(13)
- 40(10)
- 50(4)
- 60(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.3(12)
- 0.5(20)
- 0.75(31)
- 1.25(32)
- 2(32)
- 3.5(7)
- 5.5(4)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 5(1)
- 10(14)
- 20(11)
- 30(9)
- 40(4)
- 50(9)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(28)
- 5000(1)
シース色
カラー(4)
灰(21)
黒(20)
導体外径(Φmm)
- 0.54(1)
- 0.7(10)
- 0.9(12)
- 0.94(1)
- 0.95(4)
- 1.1(21)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.5(22)
- 1.55(1)
- 1.8(20)
- 2.1(1)
- 2.5(6)
- 2.8(1)
- 3.1(4)
- 3.7(1)
- 11.7(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 375(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 4(1)
4
ブランド
- 倉茂電工(7)
- 富士電線工業(5)
- 長岡特殊電線(4)
- オーナンバ(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- エスネット(3)
- ノーブランド(2)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- 弥栄電線(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- 福電(1)
- ブランドをもっと見る
倉茂電工・富士電線工業・長岡特殊電線・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスネット・ノーブランド・三ツ星・伸興電線・弥栄電線・エスコ・ELPA・オーム電機・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・カワイ電線・協和ハーモネット・ユーボン・福電・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(72)
3(57)
4
5(19)
6(22)
8(20)
10(20)
12(19)
16(18)
20(18)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ最高使用温度(℃)60シース色灰最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)当日出荷色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)300以下リード線(m)両端0.15ずつ最高使用温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15導体公称断面積(mm2)0.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)300以下リード線(m)両端0.15ずつ最高使用温度(℃)60シース色白規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100全長(m)100材質(シース)PVC最高使用温度(℃)60シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC規格/略称VCTF
ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色黒材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード
長岡特殊電線¥799~税込¥879~1巻(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。全長(m)100シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本7日以内出荷仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300全長(m)10材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)シース色黒試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105材質(導体)細線化軟銅集合より線規格/略称VCTF
ハイプレンVCTF23NXX
倉茂電工¥37,980~税込¥41,778~1本(100m)翌々日出荷から4日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥13,980~税込¥15,378~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチラバロン電線
富士電線工業¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。色黒定格電圧(V)300材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC最高使用温度(℃)80シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥56,980税込¥62,6781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷適合規格JIS C3306全長(m)100シース色白耐電圧(V/min)AC2000規格/略称VCTF
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル
福電¥59,980~税込¥65,978~1巻8日以内出荷から9日以内出荷耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯
ノーブランド¥769税込¥8461本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥77,980~税込¥85,778~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色黒撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業¥21,980税込¥24,1781巻(100m)翌々日出荷色黒種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯
ノーブランド¥899税込¥9891本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
ハイプレンVCTF23NXXS
倉茂電工¥82,980~税込¥91,278~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
VCTF 10M
ELPA¥8,398税込¥9,2381個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10シース色灰規格/略称VCTF
耐熱 難燃 キャブタイヤコード HTVCシリーズ
極東電線¥5,798~税込¥6,378~1本(10m)ほか5日以内出荷耐熱105℃レベルのシース材、絶縁体を使用。VW-1相当の難燃性と耐油・軟質・非移行性を併せ持つ。300V。耐ノイズ、シールドタイプもございます。電気用軟銅撚り線。用途コンピュータ、電子機器間の信号伝送用途や機器の電源配線など。ノイズが発生する機器の周辺装置の配線など。定格電圧(V)300材質(シース)耐熱塩化ビニル樹脂(105℃耐熱)絶縁抵抗(MΩ/km)50~シース色黒導体電気用軟銅より線定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から翌々日出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。シース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15規格/略称VCTF
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
ユーボン¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。種類産業機械用ケーブル全長(m)10素線径(mm)0.18シース色灰規格/略称VCTF
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード
三沢電線¥25,980~税込¥28,578~1本(100m)7日以内出荷きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード色黒定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥421,250~税込¥463,375~1箱(5000m)5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)3日以内出荷定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。全長(m)100シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF