絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 60
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.3(14)
- 0.5(23)
- 0.75(64)
- 1.25(60)
- 2(50)
- 2.0(8)
- 3.5(18)
- 5.5(8)
- 8(3)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 11.7(1)
ブランド
- 倉茂電工(1)
倉茂電工
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
3(1)
4(1)

ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥529,800~税込¥582,780~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)